› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare 6 moduli bianco metallo incasso residenziale

Cod. Rexel BTIHA4806HD
Cod. Produttore HA4806HD
Cod. EAN 8012199977430

Informazioni principali

  • Moduli: 6
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Metallo
  • Forma: Rettangolare
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Placca a incasso bianca per 6 moduli, progettata per garantire un montaggio orizzontale semplice e sicuro. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato e alluminio, assicura durata e resistenza nel tempo. La placca è parte della serie Axolute, che combina design elegante e funzionalità avanzate per installazioni elettriche. È adatta per l'uso in impianti elettrici conformi agli standard di sicurezza, offrendo protezione contro il contatto diretto con parti in tensione. Il prodotto è ecocompatibile, con un elevato contenuto di materiali riciclati e un tasso di riciclabilità del 97%, garantendo un impatto ambientale ridotto durante tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 6 moduli - bianco - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

195,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

8,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare 6 moduli bianco metallo incasso residenziale