› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare 6 moduli antracite incasso Axolute

Cod. Rexel BTIHA4806HS
Cod. Produttore HA4806HS
Cod. EAN 8005543513842

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Colore: antracite
  • Moduli: 6 moduli
  • Forma: rettangolare
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Placca a incasso per 6 moduli in colore antracite, progettata per garantire un montaggio orizzontale. Realizzata con materiali di alta qualità, combina una struttura robusta con un design elegante e moderno, ideale per installazioni elettriche residenziali e commerciali. La placca è parte della serie Axolute, sinonimo di affidabilità e innovazione nel campo dei materiali elettrici. Grazie alla sua composizione che include policarbonato e metalli come alluminio e acciaio, assicura durabilità e resistenza nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative vigenti e progettato per un’installazione semplice con utensili standard, senza necessità di manutenzione aggiuntiva. L’attenzione all’ecosostenibilità si riflette nell’uso di materiali riciclati e nella facilità di riciclo a fine vita, con un alto tasso di riciclabilità complessiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 6 moduli - Monochrome antracite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

195,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

6,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare 6 moduli antracite incasso Axolute