› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare 4 moduli antracite metallo incasso

Cod. Rexel BTIHA4804HS
Cod. Produttore HA4804HS
Cod. EAN 8005543513651

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: non specificato
  • Dimensioni: 4 moduli
  • Materiale: metallo
  • Colore: antracite
  • Forma: rettangolare
  • Serie: AXOLUTE

Descrizione del prodotto

Placca da incasso a 4 moduli in colore antracite, progettata per un montaggio orizzontale con una unità orizzontale e verticale ciascuna. Realizzata con materiali di alta qualità, combina policarbonato e metalli come alluminio e acciaio, garantendo resistenza e durabilità nel tempo. La placca è parte della serie Axolute di BTicino, sinonimo di design elegante e funzionalità avanzata per impianti elettrici. È adatta per installazioni a incasso e non richiede manutenzione, assicurando una lunga durata e facilità di montaggio con utensili standard. La sua finitura antracite conferisce un aspetto moderno e raffinato, ideale per ambienti contemporanei. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 4 moduli - Monochrome antracite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

149,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

6,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare 4 moduli antracite metallo incasso