› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare 3 moduli antracite incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIHA4803HS
Cod. Produttore HA4803HS
Cod. EAN 8005543513637

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Moduli: 3
  • Colore: Antracite
  • Materiale: Metallo
  • Forma: Rettangolare
  • Finitura: Monochrome
  • Consigliata Q.tà: 10

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 3 moduli della serie Axolute, caratterizzata da un design moderno e raffinato con finitura antracite. Realizzata in materiali di alta qualità, tra cui policarbonato e alluminio spazzolato, garantisce robustezza e durata nel tempo. Progettata per il montaggio a incasso, è ideale per l’installazione in ambienti domestici e terziari, consentendo il comando e l’interruzione di circuiti elettrici a bassa tensione fino a 250 V e 16 A. La placca è compatibile con supporti a viti e può essere completata con LED per la retroilluminazione, offrendo funzionalità avanzate senza richiedere manutenzione. Il prodotto rispetta le normative RoHS e presenta un elevato livello di riciclabilità, con un design attento all’impatto ambientale lungo tutto il ciclo di vita. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 3 moduli - Monochrome antracite - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

126,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

6,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare 3 moduli antracite incasso civile residenziale