› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare 3+3 moduli bianco incasso residenziale

Cod. Rexel BTIHA4826HD
Cod. Produttore HA4826HD
Cod. EAN 8012199977447

Informazioni principali

  • Moduli: 3+3
  • Colore: bianco
  • Materiale: alluminio
  • Dimensioni (A x B): 141,5 x 127 mm
  • Grado protezione: IP 04
  • Autoestinguibilità: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +50° C
  • Serie: AXOLUTE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare da incasso a 1 posto, ideale per l'abbinamento con meccanismi modulari da 2 a 6 moduli. Il modello è realizzato in alluminio bianco AXOLUTE, garantendo un design elegante e moderno, perfetto per ambienti residenziali e professionali. La placca presenta dimensioni di 141,5 mm in altezza e 127 mm in larghezza, offrendo una copertura ampia e raffinata. È resistente agli urti con grado di protezione IP 04 e dotata di caratteristiche di autoestinguenza fino a 650° C per 30 secondi. Il prodotto è adatto al montaggio a incasso sia in posizione orizzontale che verticale. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Questa placca rappresenta una soluzione funzionale e di qualità per l'installazione di dispositivi elettrici, con un'estetica sobria e versatile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 3+3 moduli - bianco - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

126,6 mm

senza alogeni

altezza

141,1 mm

profondità

8,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare 3+3 moduli bianco incasso residenziale