› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare 2 moduli metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIHA4802HC
Cod. Produttore HA4802HC
Cod. EAN 8005543513675

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo
  • Tipo: Placca rettangolare
  • Moduli: 2 moduli
  • Tecnologia: Monochrome tech
  • Serie: AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Placca quadrata a 2 moduli della serie Axolute, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata con materiali di alta qualità come policarbonato e alluminio, garantisce robustezza e durata nel tempo. La finitura in alluminio conferisce un aspetto elegante e moderno, ideale per ambienti residenziali e professionali. Il prodotto è conforme agli standard di sicurezza NFC-15100 e IEC 60884-1, assicurando protezione contro il contatto diretto con parti in tensione. Facile da installare con strumenti standard, non richiede manutenzione durante l'uso. La placca è ecocompatibile, con un elevato tasso di riciclabilità e materiali riciclati, riflettendo l'impegno per soluzioni sostenibili nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 2 moduli - Monochrome tech - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

103,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

7,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9006

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare 2 moduli metallo incasso civile residenziale