› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Placca rettangolare 2 moduli bianca metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTIHA4802HD
Cod. Produttore HA4802HD
Cod. EAN 8012199977324

Informazioni principali

  • Serie: AXOLUTE
  • Placca rettangolare 2 moduli
  • Colore: bianco
  • Materiale: alluminio
  • Dimensioni: 95x104 mm
  • Resistenza agli urti: IP 04
  • Autoestinguenza: 650° C/30s
  • Temperatura uso: -5° C a +50° C

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare 2 posti in finitura bianca AXOLUTE, ideale per il montaggio a incasso. Realizzata in alluminio, garantisce resistenza e durata nel tempo grazie alle caratteristiche di autoestinguenza e resistenza ai raggi UV. Progettata per meccanismi modulari da 2 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, si adatta a installazioni sia orizzontali che verticali. La placca è caratterizzata da un design elegante e sobrio, tipico della serie AXOLUTE, e presenta dimensioni compatte di 95 mm in altezza e 104 mm in larghezza, perfetta per ambienti moderni e raffinati. Facile da pulire con un panno, è consigliato evitare l’uso di solventi aggressivi come acetone o trielina. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca rettangolare 2 moduli - bianco - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

103,6 mm

senza alogeni

altezza

95,6 mm

profondità

9,95 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Alluminio

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

AXOLUTE

Placca rettangolare 2 moduli bianca metallo incasso civile residenziale