Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4826SQ
Cod. Produttore
LNA4826SQ
Cod. EAN
8005543426388

Informazioni di prodotto

Placca quadra Livinglight 3+3 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La placca BTILNA4826SQ è un telaio quadrato per installazione a incasso, progettato per ospitare 3+3 moduli secondo lo standard italiano. Fa parte della serie Livinglight di Bticino, nota per il design raffinato e l'alta qualità dei materiali. Realizzata in zama con finitura effetto Silk Square, questa placca unisce robustezza e resistenza ai raggi UV, garantendo durata nel tempo. Le dimensioni generali sono di 134 mm in altezza e 120 mm in larghezza, con uno spessore di 9,3 mm, caratteristiche che la rendono ideale per un montaggio verticale e compatibile con supporti specifici della gamma. Il prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, autoestinguente e privo di alogeni, con un grado di protezione meccanica IK04 che assicura resistenza agli urti. La placca è progettata per un'installazione a incasso senza cornice di montaggio, offrendo un'estetica pulita e moderna adatta a contesti residenziali ed elettrici di alta gamma. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - square - materiale metallo

colore

Bronzo

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca quadrata metallo 3x2 moduli incasso residenziale