› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra metallo 7 moduli incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807SQ
Cod. Produttore LNA4807SQ
Cod. EAN 8005543425848

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: Zamak (metallo)
  • Test impatto: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C per 30 s
  • Resistente ai raggi UV
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare per montaggio a incasso con 7 moduli in orizzontale, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce un'elevata durabilità e sicurezza. Il design quadrato e le dimensioni compatte (86 x 208 x 9,2 mm) la rendono adatta per ambienti moderni e funzionali. La placca è indicata per installazioni con direzione di montaggio orizzontale e si caratterizza per un impatto IK 04, assicurando protezione contro urti meccanici. La superficie è facile da pulire con panno, evitando prodotti aggressivi come acetone o trielina. Ideale per completare sistemi elettrici con estetica raffinata e prestazioni affidabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - square - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra metallo 7 moduli incasso civile residenziale