› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra metallo 4 moduli incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804SQ
Cod. Produttore LNA4804SQ
Cod. EAN 8005543424681

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Materiale: Zamak
  • Impatto: IK 04
  • Resistente ai raggi UV
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight
  • Fissaggio: viti o clip

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca Livinglight BTILNA4804SQ è una cover rettangolare a incasso progettata per meccanismi elettrici con 4 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale. Realizzata in zamak con finitura Square, combina un design elegante e moderno con elevate caratteristiche tecniche. Il materiale è autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità. La placca ha un impatto IK 04, dimensioni di 86 mm in altezza, 301 mm in larghezza e uno spessore di 10,2 mm, ed è adatta per installazioni orizzontali. È conforme alla norma IEC/EN 60669-1 e si integra perfettamente con il sistema Livinglight, offrendo un prodotto di alta qualità per l’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - square - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Bronzo

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

1019

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra metallo 4 moduli incasso residenziale
€ 26,90 x 1 pz.