› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra metallo 3 moduli incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803RK
Cod. Produttore LNA4803RK
Cod. EAN 8005543424209

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: metallo (zamak)
  • Test impatto: IK 04
  • Resistente UV e senza alogeni
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Fissaggio: viti o clip
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 3 moduli per montaggio a incasso, della serie Livinglight di Bticino, finitura Brick in zama. Realizzata con materiali resistenti come ABS, PC/ABS e zama, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi. Le sue dimensioni sono 86 mm di altezza, 142 mm di larghezza e 9,2 mm di spessore. È progettata per un montaggio orizzontale senza cornice di montaggio e offre un design elegante e funzionale per la protezione e la rifinitura dei meccanismi elettrici incassati. Conforme agli standard IEC/EN 60669-1, garantisce affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - brick - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

2012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra metallo 3 moduli incasso civile residenziale