› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra metallo 3 moduli incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803NA
Cod. Produttore LNA4803NA
Cod. EAN 8005543424100

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Moduli: 3 moduli
  • Dimensioni: 86 x 120 x 9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Caratteristiche: Autoestinguente 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistenza UV e senza alogeni: Sì
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 3 moduli per montaggio a incasso, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in zamak con finitura Native, questa placca è caratterizzata da un design essenziale e resistente, ideale per completare l'installazione di meccanismi elettrici. Il materiale offre elevata resistenza agli urti (IK 04), è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente con una soglia di 650° C per 30 secondi. Le dimensioni sono di 86 mm in altezza, 142 mm in larghezza e 9,2 mm in profondità. La placca è progettata per un montaggio orizzontale e a incasso, senza cornice di montaggio. È conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, garantendo sicurezza e qualità. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - native - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7042

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra metallo 3 moduli incasso civile residenziale