› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra Livinglight 3+3 moduli argento incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4826AG
Cod. Produttore LNA4826AG
Cod. EAN 8005543426104

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo Zamak
  • Colore: Argento
  • Moduli: 3+3 moduli
  • Dimensioni: 134x120x9.3 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare di design Livinglight in finitura argento, ideale per il montaggio a incasso di meccanismi elettrici. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, combina funzionalità e stile moderno, garantendo un’ottima durata nel tempo grazie alla resistenza ai raggi UV e all’assenza di alogeni. La placca è composta da 3+3 moduli, con dimensioni di 134x120 mm e uno spessore di 9,3 mm, adatta per installazioni verticali. La finitura argento conferisce un aspetto elegante e raffinato, perfetto per ambienti residenziali e professionali che richiedono un tocco di classe senza rinunciare alla praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - argento - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra Livinglight 3+3 moduli argento incasso residenziale