› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra acciaio 3 moduli incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803AC
Cod. Produttore LNA4803AC
Cod. EAN 8005543497371

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio metallo
  • Moduli: 3 moduli
  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a tre moduli della serie Livinglight di BTicino, realizzata in acciaio spazzolato per un design elegante e resistente. Progettata per montaggio a incasso, questa placca offre una finitura di alta qualità, combinando robustezza e stile moderno. Il materiale in acciaio garantisce durabilità e resistenza all'usura, mentre le dimensioni compatte (86 mm di altezza e 120 mm di larghezza) la rendono ideale per l'integrazione in impianti elettrici residenziali e commerciali. La placca è conforme agli standard IEC/EN 60669-1 e presenta caratteristiche tecniche come resistenza agli urti IK 04, assenza di alogeni, resistenza ai raggi UV e autoestinguenza a 650°C per 30 secondi. Adatta per l'installazione orizzontale, è indicata per meccanismi con tre moduli, garantendo un montaggio sicuro e funzionale senza cornice di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - acciaio - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra acciaio 3 moduli incasso residenziale