› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 7 moduli verde deep incasso elettrico

Cod. Rexel BTILNA4807VD
Cod. Produttore LNA4807VD
Cod. EAN 8005543425862

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: verde deep
  • Moduli: 7 moduli
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 7 moduli della serie Livinglight di BTicino, caratterizzata da un design moderno e raffinato. Realizzata in materiale plastico polimerico di colore verde, questa placca è resistente agli urti (IK04), autoestinguente e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. È progettata per il montaggio a incasso con orientamento orizzontale ed è ideale per vestire meccanismi elettrici modulari. Le dimensioni compatte e la finitura di qualità la rendono adatta ad ambienti residenziali e professionali, offrendo un tocco di colore e stile all'impianto elettrico. Inoltre, è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e certificata AENOR per accessori di montaggio su interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - verde deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

6028

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 7 moduli verde deep incasso elettrico