Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4807PK
Cod. Produttore
LNA4807PK
Cod. EAN
8005543425831

Informazioni di prodotto

Placca quadra Livinglight 7 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La placca BTILNA4807PK è una cornice rettangolare per montaggio ad incasso, progettata per contenere sette moduli orizzontali. Fa parte della gamma Livinglight di Bticino e presenta un design elegante con finitura "Park" in zama, un materiale resistente e di alta qualità. La placca è realizzata con materiali halogen free, resistenti ai raggi UV e autoestinguenti, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Le dimensioni sono di 86 mm in altezza, 208 mm in larghezza e 9,2 mm di spessore, con un impatto IK 04 che assicura una buona resistenza agli urti. Questo prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 ed è certificato AENOR, sinonimo di qualità e affidabilità nel settore degli accessori per montaggio di interruttori. La placca è pensata per un montaggio orizzontale e si integra perfettamente con il sistema modulare Livinglight, offrendo un'estetica moderna e funzionale per l'installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - park - materiale metallo

colore

Verde

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

6028

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca quadra 7 moduli metallo incasso civile residenziale