› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 7 moduli metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807NA
Cod. Produttore LNA4807NA
Cod. EAN 8005543425787

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Moduli: 7 moduli
  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Caratteristiche: Autoestinguente 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV: Sì
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a incasso con 7 moduli orizzontali, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in zama con finitura Native, questa placca unisce resistenza e design elegante, ideale per l’alloggiamento di meccanismi elettrici. Le sue dimensioni compatte (86 mm di altezza, 208 mm di larghezza e 9,2 mm di profondità) la rendono adatta a installazioni a incasso orizzontali. Il materiale è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La placca è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e presenta una buona resistenza agli urti (IK 04). Perfetta per ambienti domestici o professionali che richiedono un tocco di stile senza rinunciare alla funzionalità e alla qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - native - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7042

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 7 moduli metallo incasso civile residenziale