› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 7 moduli metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807CB
Cod. Produttore LNA4807CB
Cod. EAN 8005543425725

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Moduli: 7 moduli
  • Dimensioni: 86 x 208 x 9,2 mm
  • Protezione urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV: Sì
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca da incasso Livinglight con 7 moduli orizzontali, caratterizzata da un design moderno e raffinato. Realizzata in materiale resistente e autoestinguente, garantisce protezione e durabilità nel tempo. Adatta per il montaggio a incasso, questa placca è ideale per rifinire e valorizzare gli impianti elettrici, assicurando un'installazione pulita e ordinata. Il colore Club conferisce un aspetto elegante e contemporaneo, perfetto per ambienti residenziali e professionali. La placca è conforme agli standard IEC/EN 60669-1, resistente ai raggi UV e priva di alogeni, garantendo sicurezza e qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - club - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Viola

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

4012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 7 moduli metallo incasso civile residenziale