› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 7 moduli Fumo Londra incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807KF
Cod. Produttore LNA4807KF
Cod. EAN 8005543425756

Informazioni principali

  • Serie: Livinglight
  • Moduli: 7 moduli
  • Colore: Fumo di Londra
  • Materiale: Polimero tecnico
  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare da incasso per meccanismi modulari, con 7 moduli in orizzontale e 1 in verticale, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in materiale plastico KRISTALL colore Fumo di Londra, combina un design elegante e moderno con elevate caratteristiche tecniche, tra cui resistenza agli urti IK 04, materiali autoestinguenti fino a 650°C e assenza di alogeni. La placca è UV resistente e adatta per installazioni con montaggio a incasso. Le dimensioni complessive sono 86 mm in altezza, 208 mm in larghezza e 9,2 mm di spessore, garantendo una perfetta integrazione estetica e funzionale negli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - fumo di londra - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 7 moduli Fumo Londra incasso residenziale