› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 7 moduli azzurro incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807AD
Cod. Produttore LNA4807AD
Cod. EAN 8005543425664

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero ABS
  • Moduli: 7 moduli
  • Colore: Azzurro Deep
  • Dimensioni: 86x208x9,2 mm
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare da incasso per meccanismi elettrici, caratterizzata da 7 moduli orizzontali e 1 verticale, ideale per installazioni a incasso. Realizzata in materiale plastico polimerico di colore azzurro, fa parte della serie Livinglight di BTicino. Il design è moderno e raffinato, con finitura liscia e resistente ai raggi UV. La placca è autoestinguente e priva di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità. Le dimensioni compatte ne facilitano l’integrazione in diversi contesti abitativi o professionali, offrendo un’estetica elegante e funzionale per l’alloggiamento di interruttori e prese elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - azzurro deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 7 moduli azzurro incasso residenziale