› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 7 moduli argento lunare incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807GL
Cod. Produttore LNA4807GL
Cod. EAN 8005543497463

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: metallo (zamak)
  • Colore: Argento lunare
  • Moduli: 7 moduli
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca Livinglight BTILNA4807GL è una cover rettangolare per meccanismi elettrici, caratterizzata da un design elegante e moderno in argento lunare. Realizzata in materiale zamak, combina resistenza e finitura di alta qualità, garantendo durata e un aspetto raffinato. È progettata per il montaggio a incasso e presenta 7 moduli in orizzontale, ideale per installazioni modulari che richiedono una soluzione estetica e funzionale. La placca è resistente agli urti (IK 04), autoestinguente e priva di alogeni, con una buona resistenza ai raggi UV, adatta a un uso interno con temperature da -5°C a +35°C. Le sue dimensioni compatte la rendono perfetta per ambienti residenziali o commerciali che richiedono un tocco di stile e qualità nei materiali elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - argento lunare - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 7 moduli argento lunare incasso civile residenziale