› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 7 moduli arancio incasso civili residenziale

Cod. Rexel BTILNA4807OD
Cod. Produttore LNA4807OD
Cod. EAN 8005543425817

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x208x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: arancio deep
  • Moduli: 7 moduli
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Autoestinguente a 650° C/30s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4807OD è una cornice di montaggio a incasso per impianti elettrici, progettata per ospitare 7 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale, con un design rettangolare e finitura arancione. È realizzata in materiale plastico polimerico DEEP, caratterizzato da elevata resistenza agli urti (IK 04), autoestinguente e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. La placca è compatibile con il sistema Livinglight di Bticino, con dimensioni di 86 mm in altezza, 208 mm in larghezza e uno spessore di 9,2 mm. È indicata per montaggio a incasso con direzione di montaggio orizzontale, ideale per personalizzare e valorizzare gli ambienti elettrici con un tocco di colore moderno e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 7 moduli - arancio deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

208 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

2012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 7 moduli arancio incasso civili residenziale