› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 4 moduli verde deep tecnopolimero per impianti residenziali

Cod. Rexel BTILNA4804VD
Cod. Produttore LNA4804VD
Cod. EAN 8005543424728

Informazioni principali

  • Materiale: tecnopolimero ABS
  • Moduli: 4
  • Colore: Verde Deep
  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli orizzontali di colore verde, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale plastico polimerico DEEP, garantisce resistenza agli urti con grado IK 04, è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi. Le dimensioni standard sono 86 mm di altezza, 301 mm di larghezza e 10,2 mm di profondità. Adatta per l'installazione di meccanismi elettrici all'interno di impianti civili e commerciali, offre un design moderno e funzionale, tipico della serie Livinglight di BTicino. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - verde deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

6028

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 4 moduli verde deep tecnopolimero per impianti residenziali