› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 4 moduli metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804PK
Cod. Produttore LNA4804PK
Cod. EAN 8005543424643

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Moduli: 4 moduli
  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV e privo di alogeni
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTICINO modello LNA4804PK della serie Livinglight è una cover rettangolare a incasso progettata per meccanismi elettrici modulari, con 4 moduli in orizzontale e 1 modulo in verticale. Realizzata in materiale zamak con finitura Silk Park, unisce resistenza e un design elegante. È priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durabilità. Le dimensioni compatte (86x301x10,2 mm) e il montaggio a incasso la rendono ideale per installazioni moderne e funzionali. La placca è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e presenta un impatto IK 04, assicurando robustezza e qualità certificata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - park - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

6028

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 4 moduli metallo incasso civile residenziale