› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 4 moduli metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804NA
Cod. Produttore LNA4804NA
Cod. EAN 8005543424568

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Moduli: 4 moduli
  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Caratteristiche: Autoestinguente 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Resistente UV e halogen free: Sì
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli della serie Livinglight, ideale per il montaggio a incasso. Realizzata in zama con finitura Native, combina un design elegante a una robusta resistenza meccanica (grado IK 04). Il materiale è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Le dimensioni compatte (86 x 230 x 10,2 mm) la rendono adatta per l’installazione orizzontale in ambienti residenziali o commerciali, offrendo una soluzione estetica e funzionale per la protezione e il rifinitura dei meccanismi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - native - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

7042

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 4 moduli metallo incasso civile residenziale