› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 4 moduli fumo Londra incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804KF
Cod. Produttore LNA4804KF
Cod. EAN 8005543424469

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: Fumo di Londra
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C +35°C
  • Resistente ai raggi UV
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 4 moduli orizzontali per montaggio a incasso, appartenente alla serie Livinglight di Bticino. Realizzata in materiale plastico di alta qualità con finitura London Fog, caratterizzata da un design elegante e moderno adatto a valorizzare gli ambienti elettrici. La placca è resistente agli urti con protezione IK 04, autoestinguente fino a 650° C per 30 secondi, priva di alogeni e resistente ai raggi UV. Le dimensioni sono 86 mm di altezza, 230 mm di larghezza e 10,2 mm di spessore. Ideale per l’installazione di interruttori e dispositivi elettrici modulari, garantisce sicurezza, durabilità e un’estetica raffinata. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - fumo di londra - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 4 moduli fumo Londra incasso residenziale