› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 4 moduli argento metallo incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804AG
Cod. Produttore LNA4804AG
Cod. EAN 8005543424322

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo (Zamak)
  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Moduli: 4 moduli
  • Colore: Argento
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare Livinglight per montaggio a incasso, con finitura argento naturale in zama. Progettata per ospitare 4 moduli in orizzontale, questa placca è realizzata con materiali resistenti come ABS, PC/ABS e zama, garantendo elevata durabilità, resistenza agli urti (IK 04), e proprietà autoestinguenti fino a 650°C per 30 secondi. Il design sobrio e raffinato valorizza gli ambienti elettrici, mentre la superficie è resistente ai raggi UV e priva di alogeni, assicurando sicurezza e qualità nel tempo. Dimensioni compatte di 86x142x10,2 mm ne facilitano l'integrazione in impianti standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - argento - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 4 moduli argento metallo incasso residenziale
€ 36,40 x 1 pz.