› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 4 moduli argento lunare incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4804GL
Cod. Produttore LNA4804GL
Cod. EAN 8005543497432

Informazioni principali

  • Serie: Livinglight
  • Moduli: 4 moduli
  • Materiale: Metallo (Zamak)
  • Colore: Argento lunare
  • Dimensioni: 86x142x9.2 mm
  • Grado di impatto: IK 04
  • Resistente ai raggi UV: Sì
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca Livinglight BTILNA4804GL è una copertura rettangolare a 4 moduli, caratterizzata da un elegante finitura in argento lunare. Realizzata in materiali di alta qualità come ABS, PC/ABS e zamak, è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente a 650°C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Progettata per il montaggio a incasso, presenta un design raffinato e moderno, ideale per valorizzare gli ambienti elettrici con un tocco di stile. La placca ha dimensioni di 86 mm in altezza e 208 mm in larghezza, con uno spessore di 9,2 mm, e offre una buona resistenza agli urti con classificazione IK 04. Adatta per installazioni orizzontali, rappresenta una soluzione funzionale ed estetica per completare sistemi elettrici domestici o professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 4 moduli - argento lunare - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

142 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 4 moduli argento lunare incasso civile residenziale