› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3 moduli bronzo lucido per impianti civili

Cod. Rexel BTILNA4803CB
Cod. Produttore LNA4803CB
Cod. EAN 8005543423967

Informazioni principali

  • Moduli: 3 moduli
  • Finitura: Bronzo lucido club
  • Materiale: Metallo (zamak)
  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a incasso per meccanismi elettrici, con tre moduli orizzontali secondo lo standard italiano. Realizzata in materiale resistente e di alta qualità, combina ABS e PC/ABS con finiture in zamak, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il prodotto è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi. La placca è progettata per il montaggio orizzontale senza cornice di montaggio, ideale per ambienti interni con temperature d'uso da -5° C a +35° C. Fa parte della serie Livinglight di BTicino, sinonimo di design moderno e funzionalità avanzate per impianti elettrici di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - bronzo lucido club - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Viola

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

4012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3 moduli bronzo lucido per impianti civili