› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3 moduli argento lunare incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803GL
Cod. Produttore LNA4803GL
Cod. EAN 8005543497395

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: metallo (ZAMAK)
  • Colore: Argento lunare
  • Moduli: 3 moduli
  • Protezione impatto: IK 04
  • Resistenza temperatura: -5°C a +35°C
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Serie: Livinglight

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4803GL fa parte della serie Livinglight ed è una placca rettangolare a 3 moduli, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale zamak con finitura argento lunare, unisce eleganza e resistenza, garantendo un'ottima durabilità nel tempo. Il materiale è autoestinguente, resistente ai raggi UV e privo di alogeni, con una buona resistenza agli urti (IK 04). Le dimensioni compatte (86 x 120 x 9,2 mm) la rendono ideale per applicazioni elettriche in ambienti domestici e professionali. La placca è studiata per vestire meccanismi e supporti da 3 moduli, offrendo un'estetica raffinata e moderna senza cornice di montaggio. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Questo prodotto è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e rappresenta una soluzione funzionale e di design per il controllo elettrico in ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - argento lunare - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

9018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3 moduli argento lunare incasso residenziale