› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3 moduli arancio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4803OD
Cod. Produttore LNA4803OD
Cod. EAN 8005543424162

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: arancio deep
  • Resistenza agli urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Resistente ai raggi UV
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 3 moduli orizzontali per montaggio a incasso, realizzata in materiale plastico DEEP di colore arancione. Fa parte della serie Livinglight di Bticino, caratterizzata da un design moderno e funzionale, adatto per rifinire e proteggere meccanismi elettrici. La placca è resistente agli urti con indice IK 04, autoestinguente a 650°C per 30 secondi, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nell'uso quotidiano. Le dimensioni sono di 86 mm in altezza, 120 mm in larghezza e 9,2 mm di spessore. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un tocco di colore e qualità, con un montaggio semplice e pulito. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3 moduli - arancio deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Arancione

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale

codice RAL (simile)

2012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3 moduli arancio incasso civile residenziale