› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3+3 moduli metallo incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4826AE
Cod. Produttore LNA4826AE
Cod. EAN 8005543426081

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x9.3 mm
  • Materiale: metallo zamak
  • Design: placca quadra 3+3 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente a 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5° a +35°C
  • Resistente ai raggi UV

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4826AE è un elemento di design della serie Livinglight, progettata per il montaggio a incasso. Si tratta di una placca rettangolare con dimensioni di 134 x 120 mm, ideata per ospitare 3+3 moduli in configurazione modulare verticale e orizzontale. Realizzata in materiali di alta qualità come ABS, PC/ABS, PC e zamak, questa placca è resistente ai raggi UV, priva di alogeni e autoestinguente a 650°C per 30 secondi, garantendo sicurezza e durabilità. Il design elegante e moderno si adatta perfettamente a installazioni elettriche interne, offrendo un'ottima combinazione di funzionalità e stile. La placca è conforme alle normative IEC/EN 60669-1 e presenta un indice di resistenza agli urti IK 04. È indicata per il montaggio verticale e non è adatta per scatole di canale sotterraneo o da incasso per apparecchi. La superficie può essere pulita facilmente con un panno, evitando l'uso di solventi aggressivi. Questa placca rappresenta una soluzione affidabile e raffinata per la finitura di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - avenue - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3+3 moduli metallo incasso residenziale