› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3+3 moduli grigio ghiaccio incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4826KG
Cod. Produttore LNA4826KG
Cod. EAN 8005543426241

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x9,3 mm
  • Materiale: tecnopolimero ABS-PC/ABS
  • Colore: grigio ghiaccio
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° C a +70° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a incasso per meccanismi elettrici, modello Livinglight, con finitura in plastica policarbonato di colore grigio ghiaccio. È progettata per un montaggio verticale e comprende 3+3 moduli, con dimensioni complessive di 134 mm di altezza e 120 mm di larghezza, e uno spessore di 9,3 mm. Il materiale è resistente ai raggi UV, autoestinguente a 650°C per 30 secondi e privo di alogeni, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La placca non include cornice di montaggio ed è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, offrendo un design elegante e funzionale per l’installazione di interruttori e prese elettriche in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - grigio ghiaccio - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3+3 moduli grigio ghiaccio incasso civile residenziale