› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3+3 moduli bianca incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4826BI
Cod. Produttore LNA4826BI
Cod. EAN 8005543426142

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x9.3 mm
  • Moduli: 3+3 moduli
  • Colore: bianco
  • Materiale: tecnopolimero
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare di colore bianco per montaggio a incasso, progettata per meccanismi modulari con configurazione 3+3 moduli. Realizzata in materiale plastico di alta qualità, resistente agli urti (IK 04), autoestinguente e priva di alogeni, garantisce sicurezza e durabilità. La finitura bianca si integra con diversi ambienti, offrendo un design sobrio ed elegante. Dimensioni complessive di 134x120 mm con spessore di 9,3 mm. Adatta per installazioni verticali senza cornice di montaggio, è conforme agli standard IEC/EN 60669-1, assicurando affidabilità e compatibilità con apparecchiature elettriche. Resistente ai raggi UV e con un ampio intervallo di temperatura di utilizzo da -5 a +35 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - bianca - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3+3 moduli bianca incasso residenziale