› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 3+3 moduli acquamarina per impianti residenziali

Cod. Rexel BTILNA4826KA
Cod. Produttore LNA4826KA
Cod. EAN 8005543426203

Informazioni principali

  • Dimensioni: 134x120x9.3 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: acquamarina
  • Moduli: 3+3 moduli
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca Livinglight modello LNA4826KA è una cover rettangolare a montaggio a incasso, progettata per contenere 3+3 moduli orizzontali, ideale per l'alloggiamento di meccanismi elettrici. Realizzata in materiale plastico polimerico Kristall con finitura acquamarina, offre un design elegante e moderno, perfetto per ambienti residenziali e professionali. La placca è resistente agli urti (IK 04), autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi, priva di alogeni e resistente ai raggi UV, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Le dimensioni complessive sono di 134 mm in altezza, 120 mm in larghezza e 9,3 mm di spessore, con montaggio verticale. Questa placca è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e certificata AENOR, assicurando elevati standard di qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 3+3 moduli - acquamarina - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

134 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 3+3 moduli acquamarina per impianti residenziali