› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli verde deep incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4802VD
Cod. Produttore LNA4802VD
Cod. EAN 8005543422861

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x88x10.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: verde deep
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Senza alogeni, resistente UV
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a due moduli della serie Livinglight di Bticino, colore verde. Progettata per il montaggio a incasso, questa placca è realizzata in materiale plastico polimerico (polymer plastic) della linea Deep, che garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Le dimensioni sono 86 mm di altezza, 88 mm di larghezza e 10,2 mm di spessore. Il prodotto è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, con una resistenza al calore fino a 650° C per 30 secondi. La placca è adatta sia per montaggio orizzontale che verticale, ed è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità. Ideale per completare l’estetica degli impianti elettrici con un tocco di colore distintivo e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - verde deep - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Verde

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro acrilico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

6028

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli verde deep incasso residenziale