› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli metallo incasso residenziale/commerciale

Cod. Rexel BTILNA4802AE
Cod. Produttore LNA4802AE
Cod. EAN 8005543422465

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x88x10.2 mm
  • Materiale: ABS, PC/ABS, PC, ZAMAK, Legno
  • Grado protezione: IK 04
  • Resistente UV e privo di alogeni
  • Autoestinguente 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Temperatura stoccaggio: -10°C a +70°C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a due moduli della serie Livinglight, modello Avenue, ideale per il montaggio a incasso. Realizzata in materiali di alta qualità come zamak, garantisce resistenza agli urti (IK04), è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650° C per 30 secondi. Le dimensioni sono di 86 mm di altezza, 88 mm di larghezza e 10,2 mm di spessore, con un design sobrio e moderno che si integra perfettamente in ambienti elettrici residenziali e commerciali. La placca è adatta per installazioni sia orizzontali che verticali, offrendo versatilità e funzionalità senza cornice di montaggio. La superficie è facile da pulire, evitando agenti aggressivi come acetone o trielina. Questo prodotto unisce estetica e prestazioni tecniche, rappresentando una soluzione affidabile e duratura per il rivestimento di meccanismi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - avenue - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7030

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli metallo incasso residenziale/commerciale