› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4802NA
Cod. Produttore LNA4802NA
Cod. EAN 8005543422700

Informazioni principali

  • Materiale: Metallo (Zamak)
  • Moduli: 2 moduli
  • Dimensioni: 86 x 88 x 10,2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Resistente UV e senza alogeni
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 2 moduli per montaggio a incasso, appartenente alla serie Livinglight di BTicino, finitura Native in zama. Questo accessorio è progettato per rivestire i meccanismi elettrici, conferendo un aspetto elegante e moderno. Il materiale in zama garantisce resistenza e durabilità, con caratteristiche di autoestinguenza fino a 650° C e resistenza ai raggi UV. Le dimensioni sono compatte con 86 mm di altezza, 88 mm di larghezza e uno spessore di 10,2 mm. La placca è adatta al montaggio sia in orizzontale che in verticale, senza cornice di montaggio, e si integra perfettamente in impianti elettrici di design, offrendo un risultato estetico raffinato e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - native - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

7042

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli metallo incasso civile residenziale