› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli fumé Londra Living Now incasso

Cod. Rexel BTILNA4819KF
Cod. Produttore LNA4819KF
Cod. EAN 8005543506837

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero
  • Colore: fumo di Londra
  • Moduli: 2 moduli centrati
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguenza: 650°C / 30 s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a due moduli adatta per montaggio a incasso, caratterizzata dalla finitura in policarbonato trasparente color London Fog. Parte della serie Livinglight, questa placca combina design moderno e funzionalità, offrendo un impatto estetico elegante grazie alla sua trasparenza fumé. Realizzata con materiali di alta qualità tra cui ABS, PC/ABS e policarbonato, è resistente ai raggi UV e priva di alogeni, garantendo durata e sicurezza. La placca è autoestinguente fino a 650° C per 30 secondi e ha un grado di protezione agli urti IK 04. Le dimensioni sono 86x120 mm con uno spessore di 9,2 mm. Adatta per installazioni sia orizzontali che verticali, è progettata per integrarsi perfettamente con meccanismi elettrici modulari, offrendo una soluzione estetica e funzionale per l'ambiente elettrico residenziale e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli centrati - fumo di londra - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Vetro sintetico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9007

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli fumé Londra Living Now incasso