Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILNA4802RK
Cod. Produttore
LNA4802RK
Cod. EAN
8005543422809

Informazioni di prodotto

Placca quadra Livinglight 2 moduli

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Placca rettangolare a due moduli della serie Livinglight di Bticino, colore Brick. Realizzata in zama con finitura Silk, questa placca è progettata per il montaggio a incasso e si distingue per la sua resistenza agli urti (IK 04), la resistenza ai raggi UV e la caratteristica autoestinguente fino a 650°C per 30 secondi. Le dimensioni sono 86 mm di altezza, 88 mm di larghezza e 10,2 mm di spessore. Adatta per installazioni sia orizzontali che verticali, questa placca si integra perfettamente con i meccanismi elettrici, offrendo un design elegante e una finitura di alta qualità. Il prodotto è conforme agli standard IEC/EN 60669-1 e certificato AENOR, garantendo sicurezza e affidabilità. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - brick - materiale metallo

colore

Arancione

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

2012

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Placca quadra 2 moduli effetto mattone metallo incasso residenziale