› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli bianca incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4819BI
Cod. Produttore LNA4819BI
Cod. EAN 8005543506912

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: tecnopolimero bianco
  • Moduli: 2 moduli centrati
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° C a +70° C
  • Serie: LIVINGLIGHT

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 2 moduli di colore bianco, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale plastico resistente (ABS, PC/ABS), è priva di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente con una temperatura di autoestinzione di 650° C per 30 secondi. Le dimensioni complessive sono di 86 mm di altezza, 120 mm di larghezza e 9,2 mm di spessore. Il design essenziale e lineare si integra perfettamente in ambienti moderni, garantendo una finitura pulita e raffinata per il rivestimento di meccanismi elettrici. Adatta per installazioni sia in orizzontale che in verticale, offre una soluzione funzionale e di qualità per l'allestimento di impianti elettrici con un modulo di commutazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli centrati - bianca - materiale tecnopolimero

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli bianca incasso civile residenziale