› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli argento metallo incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4819AG
Cod. Produttore LNA4819AG
Cod. EAN 8005543506691

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x120x9.2 mm
  • Materiale: Zamak argento
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650° C / 30 s
  • Temperatura uso: -5° C a +35° C
  • Temperatura stoccaggio: -10° C a +70° C
  • Serie: Livinglight
  • Compatibile con meccanismi 2 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a 2 moduli di colore argento, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata in materiale Zamak, garantisce resistenza e durata nel tempo, con caratteristiche di autoestinguenza fino a 650°C per 30 secondi, assenza di alogeni e resistenza ai raggi UV. La placca è adatta sia per montaggio orizzontale che verticale, con dimensioni compatte di 86 x 120 mm e spessore di 9,2 mm. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali, offrendo una soluzione funzionale e raffinata per il rivestimento di meccanismi elettrici. Conforme alle normative IEC/EN 60669-1, garantisce qualità e sicurezza nell'installazione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli centrati - argento - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

120 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

9,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli argento metallo incasso civile residenziale