› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli argento lunare incasso residenziale

Cod. Rexel BTILNA4802GL
Cod. Produttore LNA4802GL
Cod. EAN 8005543497357

Informazioni principali

  • Materiale: metallo
  • Finitura: argento lunare
  • Moduli: 2 moduli
  • Dimensioni: 86x88x10.2 mm
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La placca BTILNA4802GL è una copertura rettangolare a due moduli, progettata per il montaggio a incasso, ideale per rifinire meccanismi elettrici. Realizzata in materiale zamak con finitura argento lunare, combina eleganza e resistenza. Questo prodotto è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente, garantendo sicurezza e durabilità nel tempo. Le dimensioni compatte di 86x88 mm con uno spessore di 10,2 mm la rendono adatta a installazioni sia orizzontali che verticali. La placca è conforme alla normativa IEC/EN 60669-1 e offre una buona protezione meccanica con un indice IK 04. Può essere pulita facilmente con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Questa placca rappresenta una soluzione funzionale e raffinata per ambienti elettrici moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - argento lunare - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9018

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli argento lunare incasso residenziale