› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca quadra 2 moduli argento incasso civile residenziale

Cod. Rexel BTILNA4802AG
Cod. Produttore LNA4802AG
Cod. EAN 8005543422489

Informazioni principali

  • Dimensioni: 86x88x10.2 mm
  • Modulo: 2 moduli
  • Materiale: metallo (zamak)
  • Colore: argento
  • Resistenza urti: IK 04
  • Autoestinguente: 650°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca rettangolare a due moduli, ideale per il montaggio a incasso di meccanismi elettrici. Realizzata in zama con finitura argento, questa placca si distingue per la sua resistenza agli urti (IK 04) e per le caratteristiche tecniche avanzate: materiale autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV. Le dimensioni compatte (86x88x10,2 mm) la rendono adatta a installazioni sia orizzontali che verticali. La placca è progettata per garantire un'estetica moderna e raffinata, integrandosi perfettamente in ambienti residenziali e professionali, assicurando al contempo sicurezza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca quadra 2 moduli - argento - materiale metallo

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

88 mm

senza alogeni

altezza

86 mm

profondità

10,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

codice RAL (simile)

9010

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca quadra 2 moduli argento incasso civile residenziale