› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca profilato bianca 2 moduli installazione su profilati civile residenziale

Cod. Rexel BTILND4812BI
Cod. Produttore LND4812BI
Cod. EAN 8005543457672

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Per profilati
  • Supporto: Completo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Moduli: 1+1P
  • Installazione: Su profilati
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca profilato bianca con due moduli verticali, progettata per il montaggio a incasso. Realizzata per installazioni elettriche, offre un design pulito e funzionale, ideale per integrare dispositivi in un sistema modulare. La placca è caratterizzata da una struttura compatta con due aperture rettangolari disposte verticalmente, perfetta per l’alloggiamento di elementi di commutazione. La finitura bianca garantisce un aspetto elegante e si adatta facilmente a diversi ambienti interni, mantenendo un’estetica sobria e moderna. Adatta per installazioni verticali senza cornice di montaggio, è un componente affidabile per impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per installazione su profilati - 2 moduli - completa di supporto - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

36 mm

senza alogeni

altezza

151 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

LIVINGLIGHT

Placca profilato bianca 2 moduli installazione su profilati civile residenziale