› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca profilata 2 moduli antracite per installazione su profilati

Cod. Rexel BTILND4812AR
Cod. Produttore LND4812AR
Cod. EAN 8005543457658

Informazioni principali

  • Descrizione: Placca 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Installazione: Su profilati
  • Supporto: Completo
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca profilato verticale di colore antracite, progettata per montaggio a incasso. Dispone di due unità modulari disposte in verticale e consente l’alloggiamento di due elementi di commutazione. Il design essenziale e il colore antracite la rendono ideale per ambienti moderni, offrendo una soluzione funzionale e di stile per il completamento di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durabilità nel tempo. Adatta per installazioni che richiedono un aspetto sobrio e raffinato senza cornice di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per installazione su profilati - 2 moduli - completa di supporto - antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

36 mm

senza alogeni

altezza

151 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

2

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

2

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Numero di elementi di commutazione

2

Serie

LIVINGLIGHT

Placca profilata 2 moduli antracite per installazione su profilati