› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca profilata 1 modulo bianca per installazione su profilati

Cod. Rexel BTILND4811BI
Cod. Produttore LND4811BI
Cod. EAN 8005543457610

Informazioni principali

  • Descrizione: placca 1 modulo bianca
  • Installazione: su profilati
  • Completa di: supporto incluso
  • Colore: bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca profilato bianca per montaggio a incasso con una unità, progettata per installazioni verticali. Realizzata per garantire un'estetica pulita e moderna, si adatta perfettamente a soluzioni elettriche modulari con un modulo in orizzontale e verticale. La placca è priva di cornice di montaggio e offre un design semplice e funzionale, ideale per completare impianti elettrici con stile e praticità. La finitura bianca conferisce un aspetto neutro e luminoso, adatto a qualsiasi ambiente interno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per installazione su profilati - 1 modulo - completa di supporto - bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

36 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca profilata 1 modulo bianca per installazione su profilati