› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Placca profilata 1 modulo antracite per installazione su profilati

Cod. Rexel BTILND4811AR
Cod. Produttore LND4811AR
Cod. EAN 8005543457597

Informazioni principali

  • Colore: Antracite
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Placca per profilati
  • Supporto: Completo
  • Serie: Livinglight
  • Consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Placca profilata per montaggio a incasso con una singola unità orizzontale e verticale, realizzata in materiale resistente di colore antracite. Progettata per integrarsi perfettamente negli impianti elettrici, garantisce un aspetto moderno e raffinato senza cornice di montaggio. La placca è adatta per installazioni verticali e si caratterizza per un design essenziale che valorizza l’ambiente circostante, mantenendo un’alta funzionalità e compatibilità con moduli standard. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elemento di finitura elegante e robusto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: placca per installazione su profilati - 1 modulo - completa di supporto - antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

36 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

profondità

9,3 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

grado di protezione (IP)

Altro

Tipo superficie

Lucido

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

LIVINGLIGHT

Placca profilata 1 modulo antracite per installazione su profilati