› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Placca portamoduli incasso 3 moduli alluminio civile residenziale

Cod. Rexel BTI2253
Cod. Produttore 2253
Cod. EAN 8014496003638

Informazioni principali

  • Serie: Tersystem
  • Moduli: 3 moduli
  • Tipo: Portamoduli incasso
  • Finitura: Alluminio
  • Profondità incasso: 45 mm
  • Completo di: Scatola da incasso

Descrizione del prodotto

Portamodulo da incasso a parete con capacità di tre moduli, ideale per l’installazione di componenti elettrici in spazi ridotti. Realizzato con materiali di qualità che garantiscono resistenza e durata nel tempo. Design essenziale e funzionale, adatto per ambienti domestici e professionali dove è richiesta una soluzione compatta e affidabile per il montaggio di dispositivi elettrici. Colore neutro che si integra facilmente con diverse tipologie di arredamento e impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Placca portamoduli Tersystem 3 moduli completa di scatola da incasso - finitura alluminio. Profondità incasso 45 mm.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Altro

profondità

45 mm

numero di unità

1

materiale

Altro

Placca portamoduli incasso 3 moduli alluminio civile residenziale