Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW16126TN
Cod. Produttore
GW16126TN
Cod. EAN
8011564271951

Informazioni di prodotto

PLACCA ONE INT.2+2+2P O.NERO TONER
Chorus - serie civile Placche ONE International - Resistente nei materiali, classica nelle forme. Una linea di placche sobria e discreta, che valorizza ogni ambiente, donando armonia e bellezza a tutte le pareti dell'abitazione. Disponibile in dieci diverse tonalità  cromatiche e nelle modularità  da 2 fino a 2+2+2+2 posti orizzontale e verticale, per scatole tonde e quadrate. Realizzate in tecnopolimero, sia verniciato che metallizzato, le placche ONE International si lasciano declinare in ogni sfumatura per lasciare spazio alla fantasia.

numero di unità

3

direzione di montaggio

orizzontale

numero di unità orizzontali

3

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

6

adatto per installazione a incasso

adatto per canale da incasso per apparecchi

adatto per installazione a incasso

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

superficie

non trattato

esecuzione della superficie

brillante

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP41

tipo di fissaggio

fissaggio a morsetto

larghezza

232 mm

altezza

89.9 mm

profondità

10.6 mm

larghezza di montaggio

232 mm

altezza totale

89.9 mm

Serie

CHORUS_BASE,DOMOTICS